Ochranné rukavice uvex profabutyl B-05R 60 velikost 10

Artiklové číslo: 6094910
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex profabutyl B-05R
Označení výrobce uvex profabutyl B-05R 60
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Uzávěr žádné
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Butyl
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6094910
EAN / GTIN 4048612043110
Číslo výrobce 6094910
L-číslo L01690 318
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex profabutyl na ochranu proti chemikáliím, vyrobené ze 100% butylové pryže, jsou vhodné zejména pro manipulaci s polárními sloučeninami, jako jsou estery nebo ketony.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nepodšité ochranné rukavice proti chemikáliím z butylového kaučuku
  • bezešvě potaženo bromobutylem (cca 0,50 mm)
  • Barva: Černá
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 a EN ISO 374-1:2016/Typ A (A B I K L N O T)
  • dobrý úchop ve vlhkých a mokrých prostorech
  • dobrá odolnost vůči polárním sloučeninám, jako jsou estery, ketony, aldehydy, aminy, roztoky nasycených solí, kyseliny a zásady
  • DIN EN 16350:2014: Antistatické butylové rukavice chránící před chemikáliemi pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profabutyl B-05R
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S válcovaným okrajem
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bez obložení