Mănușă de Protection uvex profabutil B-05R 60 dimensiune 10

Cod articol.: 6094910
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex profabutyl B-05R
Denumirea producătorului uvex profabutyl B-05R 60
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Neopren
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Închidere nu sunt prevăzute
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Butil
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu

Identificare și clasificare

Cod articol 6094910
EAN / GTIN 4048612043110
Număr producător 6094910
L-Număr L01690 318
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Fabricate 100% din cauciuc butilic, mănușile de protecție chimică uvex profabutyl sunt deosebit de potrivite pentru manipularea compușilor polari, cum ar fi esterii sau cetonele.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție chimică fără căptușeală, din cauciuc butilic
  • cu bromobutil (cca. 0,50 mm)
  • Culoarea: negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A B I K L N O T)
  • aderență bună în zonele umede și ude
  • rezistență bună la compușii polari, precum esteri, cetone, aldehide, amine, soluții saline saturate, precum și acizi și baze
  • DIN EN 16350:2014: Mănuși antistatice din butil pentru protecție chimică, destinate utilizării în zone cu risc de explozie

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profabutyl B-05R
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu margine laminată
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Fără căptușeală