• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Safety gloves uvex profabutyl B-05R 60 Sizes 8

Nr art.: 6094908
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profabutyl B-05R
Oznaczenie producenta uvex profabutyl B-05R 60
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Neopren
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 8
Zapięcie brak
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Butyl
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6094908
EAN / GTIN 4048612043097
Numer producenta 6094908
Numer L L01690 330
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Made from 100 per cent butyl rubber, uvex profabutyl chemical protection gloves are particularly suitable for handling polar compounds such as esters or ketones.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • niepowlekane rękawice ochronne z kauczuku butylowego
  • pokryta bezszwową warstwą brombutylu (ok. 0,50 mm)
  • Kolor: czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobrze leży
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (A B I K L N O T)
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach
  • dobra odporność na związki polarne, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli, a także kwasy i ługy
  • DIN EN 16350:2014: Antystatyczne rękawice butylowe chroniące przed chemikaliami, przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profabutyl B-05R
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z zawiniętym brzegiem
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia