Adapter plate stainless steel 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Nr art.: 60948
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Płyta adaptera
Długość L 150 mm
Wysokość H 8 mm
Szerokość B 150 mm
Masa 5,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60948
EAN / GTIN 4031405609488
Numer producenta 060948
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Płyta adaptacyjna jest wymagana w przypadku muru ceglanego w celu zwiększenia odległości kołków od powierzchni wkręcania
  • Nadaje się do wsporników ściennych i segmentów dystansowych z rozstawem otworów 150 mm
  • Dł. x szer. x wys. 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi