Adapterska plošča iz nerjavnega jekla 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Št. art.: 60948
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Adapterske plošče
Dolžina L 150 mm
Višina H 8 mm
Širina B 150 mm
Masa 5,7 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 60948
EAN/GTIN 4031405609488
Številka proizvajalca 060948
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Adapterska plošča je potrebna za opečne zidove, da se poveča razdalja sidra in navojna površina
  • Primerno za stenske nosilce in distančni segment z vrtalnim vzorcem 150 mm
  • L x Š x v 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem