Placa adaptadora de acero inoxidable 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Número de artículo: 60948
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Placa adaptadora
Longitud L 150 mm
Altura H 8 mm
Anchura B 150 mm
Peso 5,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 60948
EAN / GTIN 4031405609488
Número del fabricante 060948
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • La placa adaptadora se requiere para la mampostería de ladrillo con el fin de aumentar la distancia de anclaje y la superficie atornillada
  • Adecuado para soportes de pared y segmento de distancia con patrón de perforación de 150 mm
  • L x W x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta