Plaque d'adaptation en acier inoxydable 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Réf.: 60948
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaque adaptatrice
Longueur L 150 mm
Hauteur H 8 mm
Largeur B 150 mm
Poids 5,7 kg

Identification et classification

Référence article 60948
EAN / GTIN 4031405609488
Réf. fabricant 060948
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • La plaque d'adaptation est nécessaire pour la maçonnerie en briques afin d'augmenter la distance d'ancrage et la surface de vissage
  • Convient pour les supports muraux et les segments d'écartement avec un modèle de perçage de 150 mm
  • L x l x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil