{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex power protect V1000 | |
| Oznaczenie producenta | uvex power protect V1000 | |
| Maks. ochrona przed napięciem | 1 000 V | |
| Liczba par | 1 para | |
| Klasa | 0 | |
| Klasa ochrony | Klasa ochrony 1 | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Lateks | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona dla elektryków | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Naturalny lateks | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 6084009 | |
| EAN / GTIN | 4048612085417 | |
| Numer producenta | 6084009 | |
| Numer L | L01690 251 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne