{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | uvex power protect V1000 | |
| Herstellerbezeichnung | uvex power protect V1000 | |
| Spannungsschutz max. | 1 000 V | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Klasse | 0 | |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Latex | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Elektrikerschutz | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Naturgummilatex | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 6084009 | |
| EAN / GTIN | 4048612085417 | |
| Herstellernummer | 6084009 | |
| L-Nummer | L01690 251 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale