Mănușă de Protection uvex Power Protect V1000 Size 9

Cod articol.: 6084009
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex power protect V1000
Denumirea producătorului uvex power protect V1000
Protecție la tensiune max. 1.000 V
Conţinut perechi 1 pereche
Clasa 0
Clasa de protecţie Clasa de protecţie 1
Material acoperire, Strat de acoperire complet Latex
Culoarea roşu
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție electrician
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Material de bază Latex din cauciuc natural
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 6084009
EAN / GTIN 4048612085417
Număr producător 6084009
L-Număr L01690 251
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Corpul este expus la cel mai mare risc de electrocutare atunci când se lucrează la echipamente electrice. Mănușa de siguranță uvex power protect V1000 oferă protecție sigură împotriva tensiunilor electrice de până la 1000V. Latexul natural este foarte izolant și protejează purtătorul împotriva descărcărilor electrice prin corp. Flexibilitatea mănușii o face confortabilă la purtare și oferă un bun simț al atingerii. Mănușa a fost testată pentru protecția împotriva arcului electric de clasa 1 în conformitate cu EN 61482-1-2 (testul cutiei). Combinația dintre uvex arc protect g1 și uvex power protect V1000 a fost testată pentru protecția împotriva arcului electric de clasa 2 în conformitate cu EN 61482-1-2.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Flexibilitatea ridicată a mănușei asigură un confort plăcut la purtare și o sensibilitate tactilă foarte bună.

Caracteristici de confort

  • Croială anatomică
  • Flexibil, cu o aderență bună chiar și la temperaturi scăzute
  • Rezistent la temperaturi scăzute
  • Rezistent la uleiuri minerale

Caracteristici de protecție

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Clasa 0/RC)

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex power protect V1000
  • Tip produs: Mănuşi de electrician
  • Culoare (filtru): roşu
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Latex natural
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Fără căptușeală