Zaščitna rokavica konveksna zaščita moči power protect V1000 velikosti 9

Št. art.: 6084009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6084009
EAN/GTIN 4048612085417
Številka proizvajalca 6084009
L-število L01690 251
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Telo je pri delu z električno opremo izpostavljeno največji nevarnosti električnega udara. Varnostna rokavica uvex power protect V1000 zagotavlja varno zaščito pred električno napetostjo do 1000 V. Naravni lateks je visoko izolativen in ščiti uporabnika pred električnimi razelektritvami skozi telo. Zaradi prožnosti rokavice je ta udobna za nošenje in zagotavlja dober občutek za dotik. Rokavica je bila preizkušena za zaščito pred oblokom 1. razreda v skladu s standardom EN 61482-1-2 (test v škatli). Kombinacija rokavic uvex arc protect g1 in uvex power protect V1000 je bila preizkušena za zaščito pred obločno poškodbo razreda 2 v skladu s standardom EN 61482-1-2.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex power protect V1000
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za elektrikarje
  • Barva (filter): rdeča
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Naravni lateks
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: brez podloge