Gussow brush, cow hair, size 8

Nr art.: 60808
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 6 mm
Kolor włosia czarny
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna; wersja zeszlifowana
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Wielkość pędzla 8
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie chińskie
Zakres zastosowania Lakierowanie; Malowanie
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60808
EAN / GTIN 4250560508393
Numer producenta 60808
Numer L L00760 100045
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

  • Gussow brush cowhair Pure cowhair
  • Flat, tinplate ferrule, long unvarnished wooden handle.

Cecha szcz.:

  • pure cow hair
  • Size 8
  • Tinplate clamp