Pinceau Gussow en poils de vache, taille 8

Réf.: 60808
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 6 mm
Couleur soies Noir
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Taille de pinceau 8
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Domaine d’utilisation peinture; vernissage
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 60808
EAN / GTIN 4250560508393
Réf. fabricant 60808
Article hors catalogue L00760 100045
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

  • Pinceau Gussow poils de bovin Poils de bovin purs
  • Plat, pince en fer blanc, long manche en bois non verni.

Caractéristique(s):

  • poils de bovins purs
  • Réf. 8
  • Virole en fer-blanc