Štětec Gussow z hovězí srsti, velikost 8

Artiklové číslo: 60808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 6 mm
Barva štětin černá
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Velikost štětce 8
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Rozsah použití Lakování; Natírání
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 60808
EAN / GTIN 4250560508393
Číslo výrobce 60808
L-číslo L00760 100045
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Štětec Gussow z hovězí srsti Čistá hovězí srst
  • Plochý, bílá ocelová spona, dlouhá nelakovaná dřevěná rukojeť.

Charakteristika:

  • čistá hovězí srst
  • Vel. 8
  • Svorky z pocínovaného plechu