Pensulă Gussow din păr de vacă, mărimea 8

Cod articol.: 60808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 6 mm
Culoare perii negru
Lungime, Coadă 300 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur; rectificat
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Mărimea pensulei 8
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Domeniu de utilizare Vopsire; Vopsire
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 60808
EAN / GTIN 4250560508393
Număr producător 60808
L-Număr L00760 100045
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

  • Pensulă Gussow din păr de vacă Păr de vacă pur
  • Plat, clemă din tablă albă, mâner lung din lemn nevopsit.

Caracteristică:

  • păr de vită pur
  • Ref. 8
  • Clește pentru tablă albă