Self-tilting boxes

Nr art.: 6060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Selbstkipper ohne Ablasshahn
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 0
Długość skrzyni 1 237 mm
Wysokość skrzyni 703 mm
Długość 1 294 mm
Szerokość 1 141 mm
Szerokość skrzyni 1 076 mm
Wysokość 833 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 981 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 744 mm
Nośność 1 500 kg
Pojemność 600 l
Mechanizm przechyłu automatycznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania do materiałów stałych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6060
EAN / GTIN 4017976060606
Numer producenta 6060
Numer L L90070 21
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Self-tilting boxes need not to be lifted for emptying. The empty box moves automatically back into loading position. Sturdy welded 3 mm sheet steel design, powder coated in RAL 5007 blue. Standard-fitted fork-lift sleeves, anti-roll safety device and tilt lock. Link chain as anti-skidding and safety device. Traction cable to activate tilting mechanism, operated from fork-lift truck driver's seat.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1500
  • Content (litres): 600
  • Box dimensions (mm): 1237 x 1076 x 703
  • Dumping edge height without wheels (mm): 744
  • Dumping edge height with wheels (mm): 981
  • Total length (mm): 1294
  • Total width (mm): 1141
  • Total height (mm): 833