Kantelbakken

Artikelnummer: 6060
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6060
EAN/GTIN 4017976060606
Nummer fabrikant 6060
L-nummer L90070 21

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Kantelbakken kunnen geleegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug. Robuust gelaste constructie van 3-mm-staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1500
Inhoud (liter): 600
Bakmaat (mm): 1237 x 1076 x 703
Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 744
Stortzjide hoogte met wielen (mm): 981
Totale lengte (mm): 1294
Totale breedte (mm): 1141
Totale hoogte (mm): 833

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen