{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Denumirea producătorului | Selbstkipper ohne Ablasshahn | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | ja | |
| Număr roţi | 0 | |
| Dimensiune ladă lungime | 1.237 mm | |
| Dimensiune ladă înălţime | 703 mm | |
| Lungime | 1.294 mm | |
| Lăţime | 1.141 mm | |
| Dimensiune ladă lăţime | 1.076 mm | |
| Înălţime | 833 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 981 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 744 mm | |
| Capacitate portantă | 1.500 kg | |
| Volum | 600 l | |
| Mecanism de basculare | automat | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; Cu cablu | |
| Domeniu de utilizare | pentru substanţe solide |
| Cod articol | 6060 | |
| EAN / GTIN | 4017976060606 | |
| Număr producător | 6060 | |
| L-Număr | L90070 21 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |