• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Samočinný sklopný kontejner bez vypouštěcího kohoutu

Artiklové číslo: 6060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Označení výrobce Selbstkipper ohne Ablasshahn
Barva modrá
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Počet kol 0
Rozměr skříně – délka 1 237 mm
Rozměr skříně – výška 703 mm
Délka 1 294 mm
Šířka 1 141 mm
Rozměr skříně – šířka 1 076 mm
Výška 833 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 981 mm
Výsypná hrana výška 744 mm
Nosnost 1 500 kg
Objem 600 l
Mechanismus naklápění automatický
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; S lanovodem
Rozsah použití na pevné látky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6060
EAN / GTIN 4017976060606
Číslo výrobce 6060
L-číslo L90070 21
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Samonaklepávače není nutné zvedat kvůli vyprazdňování. Prázdný žlab se automaticky vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu, lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti překlopení a zámkem proti překlopení, spojovacím řetězem proti sklouznutí a překlopení. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přídavné zařízení ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1500
  • Objem (litry): 600
  • Rozměry krabice (mm): 1237 x 1076 x 703
  • Výška vylévací hrany bez koleček (mm): 744
  • Výška okraje materiálu s válečky (mm): 981
  • Celková délka (mm): 1294
  • Celková šířka (mm): 1141
  • Celková výška (mm): 833