Autoribaltante senza rubinetto

Codice art.: 6060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Denominazione originale prodotto Selbstkipper ohne Ablasshahn
Colore blu
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili
Tasche d’inforcamento
Numero ruote 0
Lunghezza cassone 1.237 mm
Altezza cassone 703 mm
Lunghezza 1.294 mm
Larghezza 1.141 mm
Larghezza cassone 1.076 mm
Altezza 833 mm
Altezza dei punti di carico con ruote 981 mm
Altezza dei punti di carico 744 mm
Portata 1.500 kg
Volume 600 l
Meccanismo ribaltabile es. automatica
Caratteristiche tipping prevention; with pull cord
Campo di impiego per materiali solidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6060
EAN / GTIN 4017976060606
Codice del produttore 6060
Numero-L L90070 21
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Gli autoribaltanti non devono essere sollevati per lo svuotamento. La vasca vuoto ritorna automaticamente nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 3 mm, verniciata blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo e antiribaltamento. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1500
  • Capacità (litri): 600
  • Dimensioni della cassetta (mm): 1237 x 1076 x 703
  • Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 744
  • Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 981
  • Lunghezza totale (mm): 1294
  • Larghezza totale (mm): 1141
  • Altezza totale (mm): 833