Safety gloves uvex rubiflex S XG27B Sizes 10

Nr art.: 6056010
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex S XG27B
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S XG27B
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kolor niebieskie; czarny
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6056010
EAN / GTIN 4048612026335
Numer producenta 6056010
Numer L L01690 445
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Descripción:

  • El ligero guante de protección química uvex rubiflex S XG con el innovador recubrimiento Xtra-Grip. Combina protección y agarre con una comodidad y flexibilidad excepcionales. Además de ser cómodo de llevar, el guante de protección química tricolor ofrece una buena protección contra una amplia gama de riesgos químicos y mecánicos.

Característica:

Características generales

  • Guante ligero de NBR con tejido de malla para protección contra productos químicos, con unas propiedades de agarre óptimas
  • Totalmente recubierto con un revestimiento especial de NBR (caucho de nitrilo) y un revestimiento XG-Grip, con un espesor de capa aprox. 0,40 mm
  • Color: azul, negro
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • gran tacto y sensibilidad
  • ajuste ergonómico
  • excelente comodidad de uso gracias al tejido de algodón interlock de alta calidad
  • gran flexibilidad
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T) y 
  •  
  • EN 407:2020 (X 1 X X X X)
  • Excelente resistencia mecánica a la abrasión y larga vida útil gracias a su estructura multicapa
  • Excelente agarre en superficies mojadas y aceitosas gracias a la tecnología uvex Xtra Grip
  • buena resistencia a las grasas, los aceites minerales y muchos productos químicos
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S XG27B
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): azul/negro
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Caucho de nitrilo (NBR)/Xtra Grip
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)