uvex Guantes de protección rubiflex S XG27B Talla 10

N.º do artigo: 6056010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tamanho das luvas 10
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificação e classificação

Número do artigo 6056010
EAN/GTIN 4048612026335
Número do fabricante 6056010
Número L L01690 445
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El ligero guante de protección química uvex rubiflex S XG con el innovador recubrimiento Xtra-Grip. Combina protección y agarre con una comodidad y flexibilidad excepcionales. Además de ser cómodo de llevar, el guante de protección química tricolor ofrece una buena protección contra una amplia gama de riesgos químicos y mecánicos.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex S XG27B
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): azul/negro
  • Modelo: con puño
  • Recubrimiento: Caucho de nitrilo (NBR)/Xtra Grip
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Algodón interlock