• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gants de protection uvex rubiflex S XG27B Pointures 10

Réf.: 6056010
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série uvex rubiflex S XG27B
Référence fabricant uvex rubiflex S XG27B
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Nitril
Couleur bleu; noir
Composition du tissu coton
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques préhension à l’humidité

Identification et classification

Référence article 6056010
EAN / GTIN 4048612026335
Réf. fabricant 6056010
Article hors catalogue L01690 445
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique léger uvex rubiflex S XG avec revêtement innovant Xtra-Grip. Il allie protection et sécurité de préhension à un confort et une flexibilité exceptionnels. Un gant de protection chimique tricoté offre, outre des propriétés de port agréables, une bonne protection contre les risques chimiques et mécaniques les plus divers.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection contre les produits chimiques léger en NBR tricoté, offrant une excellente adhérence
  • Entièrement recouvert d’un revêtement spécial NBR (caoutchouc nitrile) et d’un revêtement XG-Grip, épaisseur env. 0,40 mm
  • Couleur: bleu, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une très bonne sensibilité tactile et une grande dextérité
  • coupe ergonomique
  • un confort exceptionnel grâce à la matière en coton interlock de haute qualité
  • une très grande flexibilité
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 2 1 X), ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) et 
  •  
  • EN 407:2020 (X 1 X X X X)
  • très bonne résistance mécanique à l’abrasion et longue durée de vie grâce à sa structure multicouche
  • une excellente adhérence dans les environnements humides et huileux grâce à la technologie uvex Xtra Grip
  • bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubiflex S XG27B
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)/Xtra Grip
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)