Ochranné rukavice uvex rubiflex s XG27B vel. 10

Č. pol.: 6056010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Veľkosť rukavíc 10
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6056010
EAN/GTIN 4048612026335
Číslo výrobcu 6056010
Číslo L L01690 445
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ľahké rukavice uvex rubiflex S XG na ochranu proti chemikáliám s inovatívnou povrchovou úpravou Xtra-Grip. Kombinuje ochranu a priľnavosť s výnimočným komfortom nosenia a flexibilitou. Trojfarebná ochranná chemická rukavica okrem toho, že sa pohodlne nosí, poskytuje aj dobrú ochranu proti širokému spektru chemických a mechanických rizík.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubiflex S XG27B
  • Typ výrobku: Rukavice na ochranu pred chemikáliami
  • Farba (filter): modrá/čierna
  • Prevedenie: S manžetou
  • Povrchová úprava: Nitrilová guma (NBR)/Xtra Grip
  • Veľkosť: 10
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený medzizávit

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka