Safety gloves uvex C500 wet plus Sizes 8

Nr art.: 6049608
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex C500
Oznaczenie producenta uvex C500 wet plus
Liczba par 1 para
Kolor Szare; Zielony
Skład tkaniny Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Włókna HPPE; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6049608
EAN / GTIN 4048612018217
Numer producenta 6049608
Numer L L01690 117
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex C500 series sets standards in protection, comfort, flexibility, tactility and economy. This high-tech safety glove with the highest cut protection level 5/C combines all of this.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, zapewniające doskonały komfort noszenia
  • Wewnętrzna strona dłoni i 3/4 grzbietu dłoni pokryte powłoką z elastomeru o wysokiej wydajności (HPE)
  • Kolor: limonkowy, antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • duża elastyczność
  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • szczególnie przewiewne dzięki technologii uvex climazone

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 × 4 × 2 C) oraz EN 407 (X × X × X × X)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie dzięki powłoce Soft-Grip
  • bardzo dobra przyczepność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
  • bardzo wysoka ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®
  • Model ten, w wersji analogowej, zgodnie z normą EN 407, nadaje się do pracy w temperaturach do +100 ºC

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex C500 wet plus
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): zielony/szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Elastomer o wysokiej wydajności (HPE)
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/włókno szklane/HPPE/poliamid (PA)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex C500" Zobacz wszystkie