{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | C500 | |
| Oznaczenie producenta | uvex C500 wet | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 5 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Kolor | Szare; Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388 | |
| Materiał podłoża | Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Włókna HPPE; Poliamid | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Przyczepność na mokro; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 6049211 | |
| EAN / GTIN | 4048612016503 | |
| Numer producenta | 6049211 | |
| Numer L | L01690 121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne