Safety gloves uvex C500 wet plus Sizes 11

Nr art.: 6049611
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex C500
Oznaczenie producenta uvex C500 wet plus
Liczba par 1 para
Kolor Szare; Zielony
Skład tkaniny Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Włókna HPPE; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Przyczepność na mokro
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6049611
EAN / GTIN 4048612018248
Numer producenta 6049611
Numer L L01690 236
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex C500 series sets standards in protection, comfort, flexibility, tactility and economy. This high-tech safety glove with the highest cut protection level 5/C combines all of this.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, zapewniające doskonały komfort noszenia
  • Wewnętrzna strona dłoni i 3/4 grzbietu dłoni pokryte powłoką z elastomeru o wysokiej wydajności (HPE)
  • Kolor: limonkowy, antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • duża elastyczność
  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • szczególnie przewiewne dzięki technologii uvex climazone

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 × 4 × 2 C) oraz EN 407 (X × X × X × X)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie dzięki powłoce Soft-Grip
  • bardzo dobra przyczepność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
  • bardzo wysoka ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®
  • Model ten, w wersji analogowej, zgodnie z normą EN 407, nadaje się do pracy w temperaturach do +100 ºC

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex C500 wet plus
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): zielony/szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Elastomer o wysokiej wydajności (HPE)
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/włókno szklane/HPPE/poliamid (PA)