{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 360 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 1 800 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | DB 10 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Maks. wibracje wg EN | 3,9 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 80 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 604120000 | |
| EAN / GTIN | 4007430228956 | |
| Numer producenta | 604120000 | |
| Numer L | L01750 47 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |