DB 10 Taladro neumático

Número de artículo: 604120000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 6,2 bar
Demanda de aire máxima 360 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 1.800 min-1
Denominación del fabricante DB 10
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color verde; negro
Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido 3 mm
Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido 10 mm
Tipo de producto Taladro manual
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas con cono de cambio rápido
Vibraciones máx. según EN 3,9 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Nivel sonoro de funcionamiento 80 dB
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 604120000
EAN / GTIN 4007430228956
Número del fabricante 604120000
Número L L01750 47
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
  • Progreso rápido del trabajo gracias a las altas revoluciones de 1.800/min
  • Conmutación ergonómica a la derecha / izquierda
  • Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Perforar metal: 3.9 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 3 - 10 mm
  • Revoluciones: 1800 /min
  • Peso: 1.2 kg
  • Demanda de aire: 360 l/min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)