{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Pression de service maximale | 6,2 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 360 l/min | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 800 min-1 | |
| Référence fabricant | DB 10 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | vert; noir | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide | 10 mm | |
| Type de produit | perceuse à main | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin à changement rapide | |
| Vibrations suivant EN | 3,9 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Niveau sonore | 80 dB | |
| Particularité / Equipement | modèle compact | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 1,2 kg |
| Référence article | 604120000 | |
| EAN / GTIN | 4007430228956 | |
| Réf. fabricant | 604120000 | |
| Article hors catalogue | L01750 47 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |