{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 6,2 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 360 l/min | |
| Turaţie, max., 1 | 1.800 min-1 | |
| Denumirea producătorului | DB 10 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă | 3 mm | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 10 mm | |
| Tip produs | Mașină de găurit manual | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Vibraţie max. conform EN | 3,9 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Zgomot de lucru | 80 dB | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1,2 kg |
| Cod articol | 604120000 | |
| EAN / GTIN | 4007430228956 | |
| Număr producător | 604120000 | |
| L-Număr | L01750 47 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |