• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Single ended ring spanner offset bi-hexagon 55 mm

Nr art.: 6034650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 45 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6034650
EAN / GTIN 4010886603468
Numer producenta 6034650
Numer L L60160 1574
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Special sizes available on request
  • Optional accessories: No. 2 AR extension tube for extending the lever arm
  • with UD profile for gentle power transmission, from SW 65 12-edge

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 2 AR: 2
  • Design: Heavy-duty model for highest torques
  • diameter 1 [mm]: 24,1
  • Head height 1 [mm]: 28 mm
  • Head width 1 [mm]: 80,0 mm
  • Material: 31CrV3
  • Offset height 1: 45 mm
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 55