Kombinationsnøgle, offset 12 mm, 55 mm

Art.-nr.: 6034650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse forkrøppet
Forkrøppet højde 45 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 300 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6034650
EAN/GTIN 4010886603468
Producentnummer 6034650
L-nummer L60160 1574
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig konstruktion til højeste drejningsmomenter
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Specielle størrelser på forespørgsel
Optionelt tilbehør: Påstikrør nr. 2 AR til forlængelse af håndtagets arm
Med UD-profil til skånsom kraftoverførsel, fra SW 65 12-sidet

Egenskab:

  • 2 AR: 2
  • Udformning: Kraftig model til de højeste drejningsmomenter
  • diameter 1 [mm]: 24,1
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 80,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 28 mm
  • Forskydningshøjde 1: 45 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 55
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen