• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave combinata a gomito a 12 punti 55 mm

Codice art.: 6034650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Altezza curvatura 45 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 300 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6034650
EAN / GTIN 4010886603468
Codice del produttore 6034650
Numero-L L60160 1574
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Misure speciali fornibili su richiesta
Accessori opzionali: leva di manovra N. 2 AR come prolunga

Proprietà:

  • 2 AR: 2
  • Design: Modello per impieghi gravosi per coppie elevate
  • diametro 1 [mm]: 24,1
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 80,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 28 mm
  • Altezza offset 1: 45 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 55
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no