HGE 23-650 LCD Hot air gun

Nr art.: 603065500
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 300 W
Seria HGE 23-650 LCD
Oznaczenie producenta HGE 23-650 LCD
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wersja zestaw
Rodzaj produktu Dmuchawa gorącego powietrza
Min. temperatura powietrza 80 °C
Maks. temperatura powietrza 650 °C
Płynna regulacja temperatury tak
Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza tak
Min. natężenie przepływu powietrza 150 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza 500 l/min
Masa 700 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603065500
EAN / GTIN 4061792186095
Numer producenta 603065500
Numer L L01750 385
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Precise hot air gun with LCD display for precise setting of temperature and air volume for different materials and applications
  • Settings programmable to be retrieved for frequently recurring applications
  • High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life
  • Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more
  • LCD temperature display for material-matched working
  • Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling
  • Safe stationary application due to large non-slip floor space

    Scope of delivery
  • Wide jet nozzle (50 mm), Wrap around nozzle, Reducing nozzle (9 mm), metaBOX 145

Cecha szcz.:

  • Number of air volume levels: stufenlos
  • Number of air temperature levels: stufenlos
  • Input power max.: 2300 W
  • Weight (without power cable): 0.7 kg
  • Cable length: 4 m
  • Air volume: 150 / 500 l/min
  • Air temperature: 80 - 650 °C