Pistol cu aer cald HGE 23-650 LCD

Cod articol.: 603065500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 2.300 W
Serie HGE 23-650 LCD
Denumirea producătorului HGE 23-650 LCD
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Execuție set
Tip produs Aparate de suflat aer cald
Temperatura aerului min. 80 °C
Temperatura aerului max. 650 °C
Reglarea continuă a temperaturii ja
Flux volum aer continuu ja
Debit de aer min. 150 l/min
Debit de aer max. 500 l/min
Greutate 700 g

Identificare și clasificare

Cod articol 603065500
EAN / GTIN 4061792186095
Număr producător 603065500
L-Număr L01750 385
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Suflantă precisă de aer cald cu afișaj LCD pentru setarea exactă a temperaturii și a volumului de aer pentru diferite materiale și aplicații
  • Setarea poate fi programată pentru a fi rechemata pentru lucrări care se repetă frecvent
  • Încălzire ceramică de înaltă calitate, motor puternic și răcire optimă a unității pentru o durată de viață lungă
  • Gama largă de aplicații: Decapare a vopselelor, turnare, contracție, sudare și multe altele
  • Avizor LCD de temperatură pentru lucrări specifice pentru fiecare material în parte
  • Manipulare confortabilă datorită designului ergonomic și mânerului cu suprafață softgrip antiderapantă
  • Lucru staționar sigur datorită bazei mari antiderapante

    Conţinut
  • Bucșă cu jet larg (50 mm), duză cu reflector, duză de reducere (9 mm), metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de debit de aer: infinit
  • Numărul de trepte de temperatură a aerului: infinit
  • Puterea maximă de intrare: 2300 W
  • Greutate fără cablu de rețea: 0.7 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Volum de aer: 150 / 500 l/min
  • Temperatura aerului: 80 - 650 °C