Horkovzdušná pistole HGE 23-650 LCD

Č. pol.: 603065500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Heissluftbläser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603065500
EAN/GTIN 4061792186095
Číslo výrobcu 603065500
Číslo L L01750 385

Popis

Popis:

  • Přesné horkovzdušné dmychadlo s LCD displejem pro přesné nastavení teploty a množství vzduchu pro různé materiály a aplikace
  • Nastavení lze naprogramovat a vyvolat pro často se opakující práce
  • Vysoce kvalitní keramický ohřev, výkonný motor a optimální chlazení jednotky pro dlouhou životnost
  • Široké spektrum použití: Rozsah dodávky
  • LCD displej teploty pro práci s konkrétním materiálem
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

    Rozsah dodávky
  • Široká tryska (50 mm), reflektorová tryska, redukční tryska (9 mm), metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Počet stupňů proudění vzduchu: neomezeně
  • Počet kroků teploty vzduchu: neomezeně
  • Maximální příkon: 2300 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Objem vzduchu: 150 / 500 l/min
  • Teplota vzduchu: 80 - 650 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo