HGE 23-650 LCD-varmluftpistol

Art.-nr.: 603065500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603065500
EAN/GTIN 4061792186095
Producentnummer 603065500
L-nummer L01750 385

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcis varmluftblæser med LCD-display til nøjagtig indstilling af temperatur og luftmængde til forskellige materialer og anvendelser
  • Indstillinger kan programmeres til genkaldelse ved ofte tilbagevendende arbejde
  • Keramisk opvarmning af høj kvalitet, kraftig motor og optimal køling af enheden for lang levetid
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder: LCD-temperaturdisplay til materialespecifik arbejde
  • Komfortabel håndtering takket være ergonomisk design og håndtag med skridsikker softgrip-overflade
  • Sikkert stationært arbejde takket være stor skridsikker bund

    Leveringsomfang
  • Bredstråledyse (50 mm), reflektordyse, reduktionsdyse (9 mm), metaBOX 145.

Egenskab:

  • Antal luftstrømstrin: uendeligt
  • Antal lufttemperaturtrin: uendeligt
  • Maks. indgangseffekt: 2300 W
  • Vægt uden netkabel: 0.7 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Luftmængde: 150 / 500 l/min
  • Lufttemperatur: 80 - 650 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør