{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Moment obrotowy, maks. | 300 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 3 050 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 3 900 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | SSW 18 LT 300 BL | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. rozmiar śruby | M16 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Maks. moment zrywający | 480 Nm | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
| Maks. wibracje wg EN | 13,8 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Masa całkowita | 1,18 kg |
| Numer artykułu | 602398850 | |
| EAN / GTIN | 4061792217263 | |
| Numer producenta | 602398850 | |
| Numer L | L01750 221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |