• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

SSW 18 LT 300 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602398850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Couple, max. 300 Nm
Vitesse de rotation, max. 3 050 min-1
Vitesse de frappe, max. 3 900 min-1
Référence fabricant SSW 18 LT 300 BL
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Taille de vis max. M16
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Couple initial de décollement max. 480 Nm
Réf. 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Nombre de vitesses / niveaux 3
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils Carré mâle
Vibrations suivant EN 13,8 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Poids total 1,18 kg

Identification et classification

Référence article 602398850
EAN / GTIN 4061792217263
Réf. fabricant 602398850
Article hors catalogue L01750 221
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Trois vitesses de rotation/couples de rotation pour de nombreux domaines d'utilisation
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 3
  • Poids avec batterie: 1.58 kg
  • Poids sans batterie: 1.18 kg
  • Couple de rotation max.: 300 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 3050 /min
  • Couple de desserrage max.: 480 Nm
  • Cadence de frappe max.: 3900 /min
  • Taille de vis max.: M16
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Vissage à percussion: 13.8 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)