Cheie cu percuție cu acumulator SSW 18 LT 300 BL

Cod articol.: 602398850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Cuplu max. 300 Nm
Turaţie, max. 3.050 min-1
Număr percuţii, max. 3.900 min-1
Denumirea producătorului SSW 18 LT 300 BL
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M16
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Cuplu de rupere max. 480 Nm
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Număr de intrări/trepte 3
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule Pătrat exterior
Vibraţie max. conform EN 13,8 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Greutate totală 1,18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602398850
EAN / GTIN 4061792217263
Număr producător 602398850
L-Număr L01750 221
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu percuție compactă cu acumulator cu impact, cu filet pătrat extern de 1/2″ și 300 Nm
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Trei setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Cârlig de centură, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Trepte de viteză/cuplu: 3
  • Greutate cu acumulator: 1.58 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.18 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 300 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 3050 /min
  • Max. Cuplu de slăbire: 480 Nm
  • Max. număr de lovituri: 3900 /min
  • Max. dimensiune șurub: M16
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 13.8 m/s²
  • Suport de scule: Pătrat extern 1/2 ″ (12,70 mm)