Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL

Č. pol.: 602398850
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602398850
EAN/GTIN 4061792217263
Číslo výrobcu 602398850
Číslo L L01750 221

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 300 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Tři nastavení otáček a točivého momentu pro širokou škálu použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na opasek, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 3
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.58 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.18 kg
  • Max. Krouticí moment: 300 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 3050 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 480 Nm
  • Max. počet úderů: 3900 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 13.8 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo