AS 20 L PC All-purpose vacuum cleaner

Nr art.: 602083000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 5,5 m
Pobór mocy 1 200 W
Seria AS
Oznaczenie producenta AS 20 L PC; Allessauger
Pojemność pojemnika 20 l
Średnica węża 32 mm
Długość węża 1,75 m
System czyszczenie filtra Push & Clean
Odsysanie filtra Ręcznie
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 200 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 225 mbar
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System pływakowy, mechaniczny; Z woreczkiem; Do przenoszenia
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78 dB
masa całkowita 9,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602083000
EAN / GTIN 4061792230675
Numer producenta 602083000
Numer L L01750 1108
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact vacuum cleaner of dust class L with integrated filter cleaning for versatile application
  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • Ideal for mobile use due to low weight and compact construction
  • For extraction from power tools and to clean construction sites, workshops etc.
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • User protection: certified in accordance with EU standard for L class dust
  • Suction stop when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Practical accessory accessory box with flip lid for small parts
  • Supplied vacuum cleaner accessories with quick system for fast retrofitting when in use

    Scope of delivery
  • Suction hose Quick (Ø 32 mm, 1.75 m), Hard cone sleeves Quick, 3 Plastic suction tubes, Fleece filter bag, Crevice nozzle, Floor nozzle (300 mm wide), Suction nozzle (120 mm wide)

Cecha szcz.:

  • Hose length: 1.75 mm
  • Uncertainty of measurement K: 2.5 dB(A)
  • Cable length: 5.5 m
  • Weight: 9.4 kg
  • Bruttogewicht: 10.500 kg
  • Container volume: 20 l
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Sound pressure level: 78 dB(A)
  • Vacuum: 225 hPa (mbar)
  • Input power max.: 1200 W
  • Filter surface: 3500 m²
  • Air output max.: 4200 l/min