AS 20 L PC Støvsuger til alle formål

Art.-nr.: 602083000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kabellængde 5,5 m
Effektforbrug 1.200 W
Serie AS
Producentbetegnelse AS 20 L PC; Allessauger
Energiforsyning med kabel
Volumen, beholder 20 l
Diameter, slange 32 mm
Længde, slange 1,75 m
Rengøringssystem, filter Push & Clean
Udsugning, filter manuelt
Støvklasse L
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 4.200 l/min
Vakuumeffekt maks. 225 mbar
Produkttype våd-/ tørstøvsuger
Bemærk mekanisk svømmer-system; med pose; mobil
Arbejdsstøj 78 dB
Vægt, samlet 9,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 602083000
EAN/GTIN 4061792230675
Producentnummer 602083000
L-nummer L01750 1108
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt, alsidig støvsuger i støvklasse L med integreret filterrensning
  • Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
  • Ideal til mobil brug på grund af lav vægt og kompakt design
  • Til støvsugning af elværktøj og rengøring af byggepladser, værksteder osv.
  • PressClean: manuel filterrensning med kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
  • Brugerbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L
  • Sugestop ved vådstøvsugning, når det maksimale fyldningsniveau er nået
  • Praktisk tilbehørsrum med hængslet låg til smådele
  • Medfølgende støvsugertilbehør med Quick-system til hurtig udskiftning under brug

    Leveringsomfang
  • Sugeslange Quick (Ø 32 mm / 1, 75 m), Quick-stik til hårde kegler, 3 plastsugerør, fleece-filterpose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (300 mm bredt), sugemundstykke (120 mm bredt).

Egenskab:

  • Rørets længde: 1.75 mm
  • Usikkerhed K: 2.5 dB(A)
  • Kabellængde: 5.5 m
  • Vægt: 9.4 kg
  • Bruttovægt: 10.500 kg
  • Volumen af beholder: 20 l
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Lydtrykniveau: 78 dB(A)
  • Negativt tryk: 225 hPa (mbar)
  • Maks. indgangseffekt: 1200 W
  • Filterareal: 3500 m²
  • Max. luftydelse: 4200 l/min