AS 20 L PC Aspiratore universale

Codice art.: 602083000
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
Lunghezza cavo 5,5 m
Potenza assorbita 1.200 W
Serie AS
Denominazione originale prodotto AS 20 L PC; Allessauger
Alimentazione Alimentazione di rete
Volume contenitore 20 l
Diametro del tubo flessibile 32 mm
Lunghezza tubo 1,75 m
Sistema di pulizia dei filtri Push & Clean
Filtro di aspirazione Es. manuale
Classe di polveri L
Numero di turbine 1
Portata d’aria 4.200 l/min
Capacità di vuoto max. 225 mbar
Tipo di prodotto Aspiratore solidi/liquidi
Particolarità mechanical float system; with bag; portable
Rumorosità 78 dB
Peso totale 9,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602083000
EAN / GTIN 4061792230675
Codice del produttore 602083000
Numero-L L01750 1108
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore compatto e versatile della categoria polveri L con pulizia del filtro integrata
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Ideale per l'impiego mobile grazie al suo peso ridotto e alla struttura compatta
  • Per l'aspirazione con gli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell'officina ecc.
  • PressClean: pulizia a comando manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
  • Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Pratico scomparto accessori con coperchio ribaltabile per la minuteria
  • Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego

    Dotazione
  • Tubo flessibile di aspirazione Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Manicotti a cono rigido Quick, 3 tubi di aspirazione in plastica, Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm)

Proprietà:

  • Lunghezza del tubo flessibile: 1.75 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 2.5 dB(A)
  • Lunghezza cavo: 5.5 m
  • Peso: 9.4 kg
  • Bruttogewicht: 10.500 kg
  • Capacità serbatoio: 20 l
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 32 mm
  • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
  • Depressione: 225 hPa (mbar)
  • Potenza assorbita max.: 1200 W
  • Superficie di filtraggio: 3500 m²
  • Volume d'aria max.: 4200 l/min