AS 20 L PC Aspirateur tous usages

Réf.: 602083000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 5,5 m
Puissance absorbée 1 200 W
Série AS
Référence fabricant AS 20 L PC; Allessauger
Volume récipient 20 l
Diamètre flexible 32 mm
Longueur du tuyau 1,75 m
Système de décolmatage de filtre Push & Clean
Aspiration filtre mode manuel
Classe de poussières L
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d’air 4 200 l/min
Capacité de vide max. 225 mbar
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité système de flotteur mécanique; avec sachet; portabilité
Niveau sonore 78 dB
Poids total 9,4 kg

Identification et classification

Référence article 602083000
EAN / GTIN 4061792230675
Réf. fabricant 602083000
Article hors catalogue L01750 1108
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière L avec nettoyage du filtre intégré
  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité
  • Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
  • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Compartiment à accessoires pratique avec couvercle relevable pour les petites pièces
  • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Manchons coniques durs Quick, 3 tubes d’aspiration en plastique, Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large), Buse d'aspiration (120 mm de large)

Caractéristique(s):

  • Longueur du flexible: 1.75 mm
  • Incertitude de mesure K: 2.5 dB(A)
  • Longueur de câble: 5.5 m
  • Poids: 9.4 kg
  • Bruttogewicht: 10.500 kg
  • Volume du réservoir: 20 l
  • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
  • niveau sonore: 78 dB(A)
  • Dépression: 225 hPa (mbar)
  • Puissance absorbée max.: 1200 W
  • Surface du filtre: 3500 m²
  • Débit d'air max.: 4200 l/min