{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | AS 36-18 M 30 PC-CC | |
| Oznaczenie producenta | AS 36-18 M 30 PC-CC Akku-Sauger | |
| CAS: AL | CAS | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Pojemność pojemnika | 30 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 32 mm | |
| Długość węża | 3,2 m | |
| System czyszczenie filtra | Push & Clean | |
| Odsysanie filtra | Ręcznie | |
| Klasa zapylenia | M | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 4 kg |
| Numer artykułu | 602074850 | |
| EAN / GTIN | 4061792230620 | |
| Numer producenta | 602074850 | |
| Numer L | L01750 1924 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |