AS 36-18 M 30 PC-CC Aspirateur sans fil

Réf.: 602074850
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Série AS 36-18 M 30 PC-CC
Référence fabricant AS 36-18 M 30 PC-CC Akku-Sauger
CAS AL CAS
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Volume récipient 30 l
Matériau récipient plastique
Diamètre flexible 32 mm
Longueur du tuyau 3,2 m
Système de décolmatage de filtre Push & Clean
Aspiration filtre mode manuel
Classe de poussières M
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité système antistatique; système de mise en marche automatique; portabilité
Poids total 4 kg

Identification et classification

Référence article 602074850
EAN / GTIN 4061792230620
Réf. fabricant 602074850
Article hors catalogue L01750 1924
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Aspirateur sans fil AS 36-18 M 30 PC-CC avec nettoyage manuel du filtre et CordlessControl ;

Description:

  • Aspirateur sans fil compact et polyvalent de la classe de poussière M avec nettoyage du filtre intégré
  • CordlessControl : l'aspirateur démarre/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/l'arrêt de l'outil sans fil de Metabo ou d'autres marques raccordé au flexible
  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Protection de l'utilisateur élevée : certifiée selon la norme UE pour la classe de poussière M
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
  • L'apprêt antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
  • Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
  • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation
  • Transport facile grâce au support de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
  • Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Flexible d'aspiration antistatique Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm, 3 tubes d'aspirations (chromés), Sacs pour déchets en PE, Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour sol (360 mm de large), Buse pour joints, Buse à brosse, Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Manchon de raccord Quick Ø 40/45 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Premium, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 2 dB(A)
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Débit d'air max : 3300 l/min
  • Vide : 140 hPa (mbar)
  • Surface du filtre : 3500 cm²
  • Volume du réservoir : 30 l
  • Tuyau d'aspiration Ø : 32 mm
  • Longueur du tuyau : 3,2 m
  • Poids sans batterie : 10,3 kg
  • Poids brut : 13,037 kg