AS 36-18 M 30 PC-CC Aspirator fără fir AS 36-18 M 30 PC-CC Aspirator fără fir

Cod articol.: 602074850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie AS 36-18 M 30 PC-CC
Denumirea producătorului AS 36-18 M 30 PC-CC Akku-Sauger
CAS AL CAS
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Volum conteinere 30 l
Materiale Container plastic
Diametrul furtunului 32 mm
Lungime furtun 3,2 m
Sistem curățare filtru Push & Clean
Filtru de aspirație Manual
Clasa de praf M
Tip produs Aspirator umed / uscat
Particularitate Sistem antistatic; Sistem automat de pornire; Portabil
Greutate totală 4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602074850
EAN / GTIN 4061792230620
Număr producător 602074850
L-Număr L01750 1924
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Aspirator fără fir AS 36-18 M 30 PC-CC cu curățare manuală a filtrului și CordlessControl;

Descriere:

  • Aspirator fără fir compact și versatil în clasa de praf M cu curățare integrată a filtrelor
  • CordlessControl: aspiratorul pornește/se oprește automat atunci când unealta fără fir de la Metabo sau de la alte mărci conectată la furtun este pornită/oprită
  • Aspirator umed/uscat cu aprobare comercială
  • Protecție ridicată a utilizatorului: certificat conform standardului UE pentru prafuri din clasa de praf M
  • PressClean: Curățarea manuală a filtrului prin intermediul unui flux de aer puternic atunci când este apăsat întrerupătorul aspiratorului în timpul pauzelor de lucru
  • Modul Eco pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei, modul Boost pentru performanță maximă
  • Funcția de pornire automată pentru golirea completă a furtunului de aspirare
  • Oprirea aspirației în timpul aspirării umede, atunci când este atins nivelul maxim de umplere
  • Semnalizare de avertizare atunci când nu este atins debitul minim de volum pentru a proteja utilizatorul
  • Echipamentul anti-static de bază previne încărcarea statică atunci când se utilizează accesoriile corespunzătoare
  • Cuplarea rapidă a metaBOX-urilor cu uneltele și accesoriile de pe aspirator pentru o relocalizare ușoară
  • Accesorii de aspirator furnizate cu Quick- sistem pentru schimbarea rapidă în timpul utilizării
  • Transport ușor datorită suportului pentru furtun și depozitului pentru țevi și duze
  • Compartimentul pentru baterii rezistent la praf și stropi cu clapetă de blocare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system. com
Amplasament de livrare:
Furtun de aspirare antistatic Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), emițător CordlessControl cu curea de fixare Ø 35 mm, 3 tuburi de aspirare (cromate), sac de eliminare PE, sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză de podea (360 mm lățime), duză pentru crăpături, duză cu perie, manșon de conectare Quick Ø 28/35 mm, manșon de conectare Quick Ø 40/45 mm, distanțier pentru mâner Quick Premium, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 2 dB(A)
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Dezvoltarea aerului max.: 3300 l/min
  • Vacuum: 140 hPa (mbar)
  • Suprafața filtrului: 3500 cm²
  • Volumul recipientului: 30 l
  • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
  • Lungime furtun: 3,2 m
  • Greutate fără acumulator: 10,3 kg
  • Greutate brută: 13,037 kg