AS 36-18 M 30 PC-CC Akumulátorový vysavač

Artiklové číslo: 602074850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Řada AS 36-18 M 30 PC-CC
Označení výrobce AS 36-18 M 30 PC-CC Akku-Sauger
CAS AL CAS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 30 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 32 mm
Délka hadice 3,2 m
Filtr čisticího systému Push & Clean
Filtr odsávání Ruční
Třída prachu M
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Antistatický systém; Spínací automatika; Přenosný
Hmotnost celkem 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602074850
EAN / GTIN 4061792230620
Číslo výrobce 602074850
L-číslo L01750 1924
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač AS 36-18 M 30 PC-CC s ručním čištěním filtru a CordlessControl;

Popis:

  • Kompaktní, všestranný akumulátorový vysavač v prachové třídě M s integrovaným čištěním filtru
  • CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/vypne při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo nebo jiných značek připojeného k hadici
  • Mokrý/suchý vysavač s komerčním schválením
  • Vysoká ochrana uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach v prachové třídě M
  • PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek
  • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim boost pro maximální výkon
  • Funkce automatického doběhu pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Zastavení sání při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
  • Výstražný signál při nedosažení minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
  • Základní antistatická výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
  • Rychlé spojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavači pro snadné přemístění
  • Dodávané příslušenství vysavače s rychlospojkou Quick- systémem pro rychlou výměnu během používání
  • Snadná přeprava díky držáku na hadici a depu na trubky a hubice
  • Prostor na baterie odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system. com
Rozsah dodávky:
Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), vysílač CordlessControl s upevňovacím popruhem Ø 35 mm, 3 sací trubky (chromované), PE sáček na odpad, filtrační sáček z rouna, sací hubice (šířka 120 mm), podlahová hubice (šířka 360 mm), štěrbinová hubice, kartáčová hubice, připojovací pouzdro Quick Ø 28/35 mm, připojovací pouzdro Quick Ø 40/45 mm, distanční rukojeť Quick Premium, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 2 dB(A)
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. vzduchový výkon: 3300 l/min
  • Vakuum: 140 hPa (mbar)
  • Povrch filtru: 3500 cm²
  • Objem nádoby: 30 l
  • Sací hadice Ø: 10,3 kg
  • Hrubá hmotnost: 13,037 kg